PHOENIX CONTACT - PHC1790218 DFMC 1,5/13-ST-3,5 SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356594363
Codice prodotto
PHC1790218
Cod. produttore
1790218
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 26, numero di file:2, numero poli: 13, numero di connessioni: 26, serie di prodotti: DFMC 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, bloccaggio: assente,tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone