pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1790137 DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1790137 DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 5

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356594288

Codice prodotto

PHC1790137

Cod. produttore

1790137

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

5

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

2

Passo del connettore:

3.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Stagnato

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione.