PHOENIX CONTACT - PHC1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F MORSETTO DIN-COMBICON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Altezza - 50 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Profondità - 53.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918042080
Codice prodotto
PHC1785832
Cod. produttore
1785832
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Altezza:
50 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
53.5 mm
Morsetto a due piani, per la connessione a vite del connettore con flangia MSTB, passo: 5,08 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio


