PHOENIX CONTACT - PHC1783850 KGS-MSTB 2,5/16 GUSCIO PER CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 0 mm
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918042035
Codice prodotto
PHC1783850
Cod. produttore
1783850
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
0 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Resistente ai raggi UV:
no
Custodia per cavi, passo: 0 mm, numero poli: 16, misura a: 80 mm, colore: verde


