PHOENIX CONTACT - PHC1782475 MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
470 PZ
EAN
4046356550284
Codice prodotto
PHC1782475
Cod. produttore
1782475
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.81 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nastro di giuntura per SMD / SMT