PHOENIX CONTACT - PHC1778832 PTSM 0,5/ 2-P-2,5 Spina
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
4046356530040
Codice prodotto
PHC1778832
Cod. produttore
1778832
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-P, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone