PHOENIX CONTACT - PHC1769803 SMSTBA 2,5/ 2-G PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 2 
- Tipo di contatto - Puntale 
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Passo dei contatti - 5 mm 
- Corrente nominale In - 12 A 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4017918035020
Codice prodotto
PHC1769803
Cod. produttore
1769803
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...0 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno