pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1766246 GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1766246 GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918032265

Codice prodotto

PHC1766246

Cod. produttore

1766246

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: GMSTBA 2,5/..-G, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,23 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone