pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1765030 MSTBHK 2,5/10-G-5,08 MORSETTIERA SEZIONA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1765030 MSTBHK 2,5/10-G-5,08 MORSETTIERA SEZIONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tipo di connettore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918031763

Codice prodotto

PHC1765030

Cod. produttore

1765030

Produttore

PHC

Numero di poli:

10

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di connettore:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Blocco a innesto per il montaggio sulla guida di supporto NS 15. Combinabile con la linea MSTB 2,5.