pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1762790 MDSTB 2,5/12-G1 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1762790 MDSTB 2,5/12-G1 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918031374

Codice prodotto

PHC1762790

Cod. produttore

1762790

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 24, numero di file: 2, numero poli: 12, numero di connessioni: 24, serie di prodotti: MDSTB 2,5/..-G1, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Nel caso delle combinazioni con spine MVSTB oppure FKCV, utilizzare rispettivamente spine MVSTBW (oppure FKCVW) ed una spina MVSTBR (oppure FKCVR-). La combinazione con le spine TMSTBP non è consentita.