PHOENIX CONTACT - PHC1756524 GICV 2,5 HC/ 6-G-7,62 PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 16 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356339308
Codice prodotto
PHC1756524
Cod. produttore
1756524
Produttore
PHC
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno