PHOENIX CONTACT - PHC1756256 MSTB 2,5/ 2-ST BK SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Numero di poli - 2
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4017918215668
Codice prodotto
PHC1756256
Cod. produttore
1756256
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Altri
Numero di poli:
2
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


