PHOENIX CONTACT - PHC1755891 MSTBVA 2,5/18-G-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4017918029470
Codice prodotto
PHC1755891
Cod. produttore
1755891
Produttore
PHC
Numero di poli:
18
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno