PHOENIX CONTACT - PHC1754782 MSTB 2,5/19-ST SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 19
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918028954
Codice prodotto
PHC1754782
Cod. produttore
1754782
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
19
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


