PHOENIX CONTACT - PHC1752191 SPTA 1/11-3,5 MORSETTO PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 11
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 9 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4046356321044
Codice prodotto
PHC1752191
Cod. produttore
1752191
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
11
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
9 A
Colore del corpo:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
15.9 mm
Tensione nominale:
200 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.1 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT