PHOENIX CONTACT - PHC1748150 FMC 1,5/20-ST-3,81 Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356311199
Codice prodotto
PHC1748150
Cod. produttore
1748150
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 20, numero di file:1, numero poli: 20, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: FMC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone