PHOENIX CONTACT - PHC1738144 SPT 5/ 2-V-7,5 MORSETTO PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 41 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4046356281218
Codice prodotto
PHC1738144
Cod. produttore
1738144
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
41 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
28.75 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
2.1 mm
Lunghezza dei pin:
4.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno