PHOENIX CONTACT - PHC1734410 CCDN 2,5/16-G1 P26 THR PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 32 
- Tipo di contatto - Puntale 
- Passo dei contatti - 5 mm 
- Corrente nominale In - 12 A 
- Tipo di connettore - Connettore fisso 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4046356177283
Codice prodotto
PHC1734410
Cod. produttore
1734410
Produttore
PHC
Numero di poli:
32
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.6 mm
Lunghezza dei pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT


