pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1733185 EBP 4- 5 PONTICELLO A PETTINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1733185 EBP 4- 5 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918026523

Codice prodotto

PHC1733185

Cod. produttore

1733185

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

12 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, completamente isolato, per connettori con passo da 5,0 o 5,08 mm, numero di poli: 4