PHOENIX CONTACT - PHC1733172 EBP 3- 5 PONTICELLO A PETTINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 12 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918026516
Codice prodotto
PHC1733172
Cod. produttore
1733172
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
12 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Ponticello a pettine, completamente isolato, per connettori con passo da 5,0 o 5,08 mm, numero di poli: 3