pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1732519 SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX MORSETTO A MOLLA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1732519 SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX MORSETTO A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 4

  • Passo del connettore - 5 mm

  • Corrente nominale In - 23 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356282833

Codice prodotto

PHC1732519

Cod. produttore

1732519

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

4

Passo del connettore:

5 mm

Corrente nominale In:

23 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di piani:

1

Altezza:

16.9 mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...4 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.1 mm

Lunghezza dei pin:

2.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...110 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1732519 - SPT 2 5 4-V-5 0-EX Morsetto a molla