pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1731471 MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN Presa base

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1731471 MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN Presa base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356158923

Codice prodotto

PHC1731471

Cod. produttore

1731471

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1,numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MCV 1,5/..-G-RN, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON FMC1,5 - MCDN 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone