pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1728882 GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1728882 GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356150040

Codice prodotto

PHC1728882

Cod. produttore

1728882

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

7.62 mm

Tensione nominale:

630 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

6 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale.