PHOENIX CONTACT - PHC1725711 MPT 0,5/ 8-2,54 MORSETTO A MOLLA PER C.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 8
Passo del connettore - 2.54 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
100 PZ
EAN
4017918116316
Codice prodotto
PHC1725711
Cod. produttore
1725711
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
8
Passo del connettore:
2.54 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
12 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.34 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.1 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno