PHOENIX CONTACT - PHC1720479 PC 5/ 3-G-7,62 PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 3 
- Tipo di contatto - Puntale 
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Passo dei contatti - 7.62 mm 
- Corrente nominale In - 41 A 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4046356111362
Codice prodotto
PHC1720479
Cod. produttore
1720479
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno


