PHOENIX CONTACT - PHC1719707 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Altri
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
4046356141994
Codice prodotto
PHC1719707
Cod. produttore
1719707
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Altri
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
3.81 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0