PHOENIX CONTACT - PHC1717046 GMKDS 1,5/ 4 MORSETTO C.S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 4
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918315382
Codice prodotto
PHC1717046
Cod. produttore
1717046
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
4
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
17.25 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT