PHOENIX CONTACT - PHC1716629 DFK-PC 5/ 3-STF-7,62 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tensione nominale - 1000 V
Numero di poli - 3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356137249
Codice prodotto
PHC1716629
Cod. produttore
1716629
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
57.48 mm