pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1711394 SPC 16/ 4-STF-10,16 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1711394 SPC 16/ 4-STF-10,16 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 4

  • Passo dei contatti - 10.16 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356081146

Codice prodotto

PHC1711394

Cod. produttore

1711394

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

4

Passo dei contatti:

10.16 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

10.16 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

1000 V

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1711394 - SPC 16 4-STF-10 16 Spina