PHOENIX CONTACT - PHC1708754 TW 95/ 3-CL MORS. PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...95 mm²
Corrente nominale In - 232 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di poli - 3
Confezione
5 PZ
EAN
4055626020396
Codice prodotto
PHC1708754
Cod. produttore
1708754
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...95 mm²
Corrente nominale In:
232 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di poli:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...95 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
97 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Flangia integrata:
no
Spessore della piastra di montaggio:
1...5 mm