PHOENIX CONTACT - PHC1708745 TW 50/ 2-CL MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...50 mm²
Corrente nominale In - 150 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di poli - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4055626020327
Codice prodotto
PHC1708745
Cod. produttore
1708745
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...50 mm²
Corrente nominale In:
150 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di poli:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
58 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Spessore della piastra di montaggio:
1...5 mm