PHOENIX CONTACT - PHC1707559 PTF 0,3/ 4-BB-8-H SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Passo dei contatti - 1.8 mm
Corrente nominale In - 10 A
Colore del corpo - Bianco
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Confezione
25 PZ
EAN
4046356934237
Codice prodotto
PHC1707559
Cod. produttore
1707559
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Passo dei contatti:
1.8 mm
Corrente nominale In:
10 A
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
1.8 mm
Tensione nominale:
25 V
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-30...-30 °C




