PHOENIX CONTACT - PHC1705751 FRONT 4-V-6,35- 3 MORSETTO C.S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 3
Passo del connettore - 6.35 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4046356797078
Codice prodotto
PHC1705751
Cod. produttore
1705751
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
6.35 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT