PHOENIX CONTACT - PHC1705016 KDS 2,5 MORSETTO PER C.S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite 
- Numero di collegamenti elettrici - 1 
- Passo del connettore - 5 mm 
- Corrente nominale In - 24 A 
- Colore del corpo - Verde 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918023218
Codice prodotto
PHC1705016
Cod. produttore
1705016
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
1
Passo del connettore:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
18 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno


