PHOENIX CONTACT - PHC1704936 MKDS 5/ 3-7,62 MORSETTO PER C.S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite 
- Numero di collegamenti elettrici - 3 
- Passo del connettore - 7.62 mm 
- Corrente nominale In - 32 A 
- Colore del corpo - Verde 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918122577
Codice prodotto
PHC1704936
Cod. produttore
1704936
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
7.62 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
26.6 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
5.1 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno


