PHOENIX CONTACT - PHC1704859 PTSM 0,5/ 6-P-2,5 WH SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Numero di poli - 6
Passo dei contatti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
4046356740845
Codice prodotto
PHC1704859
Cod. produttore
1704859
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Altri
Numero di poli:
6
Passo dei contatti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
2.5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.34 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


