PHOENIX CONTACT - PHC1704020 KDS10 MORSETTO INDUSTRIALE PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 1
Passo del connettore - 10 mm
Corrente nominale In - 76 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918023164
Codice prodotto
PHC1704020
Cod. produttore
1704020
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
1
Passo del connettore:
10 mm
Corrente nominale In:
76 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
33.3 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
4.3 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno