PHOENIX CONTACT - PHC1703658 DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 MORSETTO A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Numero di poli - 6
Confezione
10 PZ
EAN
4017918994495
Codice prodotto
PHC1703658
Cod. produttore
1703658
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Numero di poli:
6
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Numero di morsetti per polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.16 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:
44.1 mm
Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio:
12.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no