pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1703496 DFK-PC 16/ 6-STF-10,16 MORSETTO A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1703496 DFK-PC 16/ 6-STF-10,16 MORSETTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Cavo - Cavo

  • Numero di poli - 6

  • Passo dei contatti - 10.16 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918994419

Codice prodotto

PHC1703496

Cod. produttore

1703496

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Cavo - Cavo

Numero di poli:

6

Passo dei contatti:

10.16 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

10.16 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

1000 V

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1703496 - DFK-PC 16 6-STF-10 16 MORSETTO A VITE