PHOENIX CONTACT - PHC1698172 ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI CORRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 100 A
Tipo di uscita analogica - 4-20 mA
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - no
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4067923263055
Codice prodotto
PHC1698172
Cod. produttore
1698172
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
100 A
Tipo di uscita analogica:
4-20 mA
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
no
Con uscita commutabile:
no
Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in