PHOENIX CONTACT - PHC1694596 SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 2.1...3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918457099
Codice prodotto
PHC1694596
Cod. produttore
1694596
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
2.1...3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi. Risparmio di spazio: connessione di due sensori a un connettore con guarnizione multipla.