pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1693746 SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR CAVO SENSORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1693746 SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918189082

Codice prodotto

PHC1693746

Cod. produttore

1693746

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

14

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

125 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 10, numero poli: 14, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connessione M16, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no