PHOENIX CONTACT - PHC1692789 SACB-8/16-M23 180 BOX SENS/ATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 0 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4017918177850
Codice prodotto
PHC1692789
Cod. produttore
1692789
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo preassemblato:
0 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Verde
Tensione nominale:
120 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
2
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Tensione di esercizio:
135...135 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del corpo dei contatti:
Bronzo
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C
Larghezza:
54 mm
Profondità:
168.5 mm