PHOENIX CONTACT - PHC1692776 SACB-8/ 8-M23 180 BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 12 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4017918177843
Codice prodotto
PHC1692776
Cod. produttore
1692776
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
12 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Tensione di esercizio:
120...120 V
Max. corrente totale:
12 A
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
54 mm
Altezza:
34 mm


