PHOENIX CONTACT - PHC1690749 HC-B 10-TMS-SD-IP50 COPERCHIO DI PROTEZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Con guarnizione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918890636
Codice prodotto
PHC1690749
Cod. produttore
1690749
Produttore
PHC
Forma:
Rettangolare
Con guarnizione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Coperchio di protezione B10, Bloccaggio a clip, materiale coperchio: PA, altezza: 31,2 mm, guarnizione: no, con corda di sicurezza, diametro corda di sicurezza: 4 mm



