pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689970 VS-25-ST-DSUB-5P INS.PORTA CONT. VARIOSU

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Temperatura ambiente - -55...125 °C

  • Con protezione del cavo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918914370

Codice prodotto

PHC1689970

Cod. produttore

1689970

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, alloggiamento per 5 contatti combinati, tipo contatto maschio, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...