pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689446 VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 TEL. INC. VARIOSU

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689446 VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 TEL. INC. VARIOSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Plastica

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918910341

Codice prodotto

PHC1689446

Cod. produttore

1689446

Produttore

PHC

Materiale del telaio:

Plastica

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Telaio da incasso RJ45, IP67, per connessione a c.s., per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: grigio