PHOENIX CONTACT - PHC1689080 VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 TELAIO INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
5 PZ
EAN
4017918863623
Codice prodotto
PHC1689080
Cod. produttore
1689080
Produttore
PHC
Materiale del telaio:
Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Telaio da incasso RJ45, IP67, per inserti portacontatti femmina modulari (Keystone), per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: grigio