PHOENIX CONTACT - PHC1688573 VS-08-ST-RJ45 INSERTO MASCHIO RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.5 A
Tensione nominale - 72 V
Inserto portacontatti senza contatti - no
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Confezione
5 PZ
EAN
4017918622404
Codice prodotto
PHC1688573
Cod. produttore
1688573
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
72 V
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...0.2 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...0.2 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...0.2 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no