pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688256 VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 CONTATTI POTENZA 4

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 20 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2...3 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Temperatura ambiente - -55...130 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918179656

Codice prodotto

PHC1688256

Cod. produttore

1688256

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

20 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2...3 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2...3 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2...3 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2...3 mm²

Diametro del contatto a innesto:

2.6 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto Power, per inserti combinati D-SUB, femmina, con saldatura a mano diritta, corrente di dimensionamento 20 A, dorato